基板接続用ピンヘッダ 5-PCBV ST 2シリーズ 5.2mmピッチ 1列 3極 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード63991630 品番1980491
参考基準価格(税別)¥41,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Phoenix Contact ST-COMBI レセプタクルは、グレーの 3 つの位置を使用できます。DIN レールからへのユニバーサルプラグインソリューション デバイスは同じプラグで実装できます このベースストリップのピッチ幅はに合わせて調整されます COMBI プラグのプラグです

仕様●極数:3●ピッチ:5.2mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●シリーズ:5-PCBV, ST 2●コード番号:209-8153 アズワン品番65-7707-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする