TEーLF 低摩耗タッチチューブ TEシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード63991684 品番TE-8-LF-LB-100
参考基準価格(税別)¥27,875 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

耐摩耗性に優れています。
耐油・耐水性に優れています。
優れた外径精度、真円度を持っています。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
各種エア配管、工業用水配管。

仕様●色:ライトブルー●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):100●流体温度:空気-5〜60℃・水5〜40℃(凍結なきこと)●使用圧力:圧縮空気0.8MPa・水0.3MPa●真空圧力:-100kPa●材質/仕上:特殊ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:385-8959 アズワン品番67-2354-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする