ボストン商会
ボストン商会の ワーキングウェア
ボストン商会の トップス
ボストン商会の オールシーズン トップス
BONUNI 女性用スタンドカラーシャツ 24242-15
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63991945
品番
24242-15
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
トレンドの形を取り入れたワイドカラー・白内の同系の配色がアクセント。
種別
スタンドカラーシャツ
色
ブルー
サイズ
9号
混率(%)
ポリエステル80・綿20
生地
デニム調ピンドット
グリーン購入法
適合