ボストン商会
ボストン商会の ワーキングウェア
ボストン商会の トップス
ボストン商会の オールシーズン トップス
BONUNI 兼用ワイドカラーシャツ 24313-15
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63992575
品番
24313-15
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
低めのスタンドカラーの女性用プルオーバーシャツ顔周りがスッキリ見えるおしゃれな衿元のデザイン。下前立ての配色もアクセント。
種別
ワイドカラーシャツ
色
ブルー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル80・綿20
生地
デニム調ピンドット
グリーン購入法
適合