ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 前掛け
BONUNI 前掛け 27331
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63992645
品番
27331-28
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高級感があるヘリンボーン織り
材質
ポリエステル100%
色
エンジ
サイズ
F
機能
超撥水・制電・ポケット二重底補強
生地
ヘリンボーン
グリーン購入法
適合