ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 胸当て
BONUNI 胸当てエプロン 27332
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63992697
品番
27332-79
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
高級感があるヘリンボーン織り
材質
ポリエステル100%
色
茶
サイズ
F
機能
超撥水・制電・ポケット二重底補強
生地
ヘリンボーン
グリーン購入法
適合