ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 前掛け
BONUNI 前掛け 27334
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63992733
品番
27334-79
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
テーブルサービスから物販まで対応
材質
ポリエステル100%
色
茶
サイズ
F
機能
超撥水・制電・ポケット二重底補強
生地
ストライプツイル
グリーン購入法
適合