曜日別特売
ATMT-4 アトマ ATMTシリーズ ツボ万 63992908

ATMT-4 アトマ ATMTシリーズ ツボ万 63992908
ATMT-4 アトマ ATMTシリーズ ツボ万 63992908
ATMT-4 アトマ ATMTシリーズ ツボ万 63992908

アトマ ATMTシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード63992908品番ATMT-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

使用して磨滅した砥石の修正をするためのダイヤシャープナー。
取っ手がついているので便利です。
替刃はアトマエコノミー替刃と共通です。

仕様●サイズ:75×210×12mm●粒度:中目●砥粒サイズ:#400アズワン品番65-8906-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする