ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 胸当て
BONUNI 胸当てエプロン 27340-19
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63992925
品番
27340-19
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
伝票など入れられるマルチポケット付き
材質
ポリエステル80%・綿20%
色
ネイビー
サイズ
F
生地
デニム調ピンドット
グリーン購入法
適合