エスコ
エスコの 品質管理・精密作業用手袋
エスコの スムス手袋 (ナイロン)
[S] 手袋 ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
63992987
品番
EA354GD-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥616
販売価格(税別)
¥
560
バスケットに入れる
天然ゴムを手の甲までコートし、非常に柔らかく通気性があります。
手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。
仕様
●サイズ:S●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):75●厚み:1.4mm●カラー:本体/ブルー 裾/グリーン●材質:樹脂部/天然ゴム、繊維部/ナイロン・ポリエステル・その他●入数:1双
アズワン品番
65-9252-46