BONUNI 和風テーラードシャツ 41308-17

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63993327 品番 41308-17
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質ポリエステル70%・綿20%・紙10% サイズS 肩幅(cm)45 袖丈(cm)34 着丈(cm)64 バスト(cm)100 生地和風デニム グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする