日本理化学器械(NRK)
丸形フラスコ 茶 016シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63993617
品番
016-29300T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●色:茶●容量mL:300●摺部:29/42●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:016-29300T
アズワン品番
65-8666-71
注意
※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。