BONUNI 和風シャツ 44307-17

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63993625 品番 44307-17
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質ポリエステル70%・綿20%・紙10% サイズSS 肩幅(cm)44 袖丈(cm)34 着丈(cm)64 バスト(cm)96 生地和風デニム グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする