ボストン商会
ボストン商会の 飲食・食品工業用ウェア
ボストン商会の 飲食業向け
ボストン商会の 和風シャツ(作務衣・甚平)
BONUNI 和風シャツ 44307-17
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63993668
品番
44307-17
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
ポリエステル70%・綿20%・紙10%
色
藍
サイズ
LL
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
74
バスト(cm)
118
生地
和風デニム
グリーン購入法
適合