虫よけスプレー EA941Fシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63993669 品番EA941F-1
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥649
販売価格(税別)
590

家族みんなで使えるやさしい水性タイプ。 虫よけ効果が長時間持続します。
蚊はもちろん、マダニやノミ、ブユ、ヤマビル、イエダニ、サシバエ、トコジラミ、アブなどの害虫にも優れた効果を発揮します。
虫よけ成分を10%配合しているので、効果が長時間持続します。
お肌にやさしい潤水成分ヒアルロン酸Na配合。ウォーターベースなので素肌にしっとりなじみます。舞いちりも少なく、どなたでも安心してお使いいただけます。

仕様●内容量:60mL●有効期間:5〜6時間●対象害虫:蚊、ノミ、トコジラミ、イエダニ、サシバエ、マダニ、ブユ、アブ、ヤマビル●成分:潤水成分ヒアルロン酸Na●爽やかなシトラスマリンの香り アズワン品番65-9315-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする