ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63993678
品番
19431100447
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●接続方向:トップエントリー●コード番号:183-7038
アズワン品番
65-7482-76