ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 前掛け
BONUNI 前掛け 47322-99
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63993783
品番
47322-99
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
ポリエステル80%・綿20%
色
黒
サイズ
F
生地
流連
グリーン購入法
適合