ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 前掛け
BONUNI 前掛け 47325
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63993826
品番
47325-71
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
ポリエステル80%・綿20%
色
黒×井桁
サイズ
F
生地
流連
グリーン購入法
適合