ボストン商会
ボストン商会の 服飾小物
ボストン商会の ネクタイ・スカーフ
BONUNI 替衿 48320-99
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63993905
品番
48320-99
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
SSーS
生地
流連
材質
ポリエステル80%・綿20%
グリーン購入法
適合