ボストン商会
ボストン商会の 服飾小物
ボストン商会の ネクタイ・スカーフ
BONUNI 和帽子 48322-17
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63994009
品番
48322-17
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
ポリエステル70%・綿20%・紙10%
色
藍
サイズ
M
頭囲(cm)
58
生地
和風デニム
グリーン購入法
適合