MS851-SUCB00-LG MS851ESD ESD対応レーザバーコードスキャナ、USBケーブル unitech 63994167 MS851-SUCB00-LG MS851ESD ESD対応レーザバーコードスキャナ、USBケーブル unitech 63994167 MS851-SUCB00-LG MS851ESD ESD対応レーザバーコードスキャナ、USBケーブル unitech 63994167 MS851-SUCB00-LG MS851ESD ESD対応レーザバーコードスキャナ、USBケーブル unitech 63994167 MS851-SUCB00-LG MS851ESD ESD対応レーザバーコードスキャナ、USBケーブル unitech 63994167

MS851ESD ESD対応レーザバーコードスキャナ、USBケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63994167 品番MS851-SUCB00-LG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。
レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。
また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。

インターフェースUSB 読取方式レーザー 対応コードCode 39、フル ASCII Code39、Interleave 2 of 5(ITF)、UPC、A/E/E1、MSI、Codabar(NW7)、Code 11、JAN/EAN8/13、Code 93,、Code 128、EAN128、Code32、GS1 databar Code,Bookland EAN、Discreate 2 of 5、Chinese 2 of 5、ISBT、128、UCC Coupon Extended Code、Bookland 128 質量(g)147 (ケーブルを除く) 分解能(mm)0.1 耐衝撃性2.1m(スキャナ本体のみ) 幅(mm)71.6 長さ(mm)87.8 高さ(mm)177.7 用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 角度(°)スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65 センサーレーザエンジン 保護等級IP42 消費電流(mA)動作モード: 110/スタンバイモード: 20 コントラスト比印刷:最小 20% 寿命1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃)-40〜70 動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータダイレクトデコードインジケータ、読取り成功LED、ビープ音 (トーン/音量調整可能) 距離Code 128、5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39、5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39、7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128、10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC、13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128、15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39、20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39、55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39、100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm 動作温度範囲(℃)-10〜50 スキャンレート104 ± 12 スキャン/秒(双方向) 動作電圧(V)DC4〜5.5 ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作 相対湿度(%RH)95(結露ないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする