MS851B ESD ESD対応Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63994176 品番MS851-SUBB0C-LG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナESDボディモデルです。
筐体に静電気を自然放電させる物質を練り込み、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。

商品タイプワイヤレス インターフェースUSB 読取方式レーザー 対応コードCode 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5(ITF)、UPC A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN-8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT 128、UCC Coupon、 Extended Code、 Bookland 128 質量(g)147 (ケーブルを除く) 分解能(mm)0.1 耐衝撃性2.1m(スキャナ本体のみ) 用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 寸法(mm)88× 72× 178 角度(°)スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65 /ロール:± 35(垂直から) 本体MS851B ESD スキャナとバッテリ、クレードル、インターフェースケーブル(USB) センサー1D レーザー 周波数Bluetooth LE V4.2、Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2 デュアルモード 保護等級IP42 コントラスト比印刷:最小 20% 寿命1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃)-40〜70 フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID 充電時間(時間)<6.5 動作時間>30 時間 動作モードトリガ、プレゼンテーション、バッファモード バッテリー容量(mAh)2850 プロトコルシリアルポートおよびHID プロファイル RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータLED、ビープ、バイブレータ 距離Code 128, 5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39, 5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39, 7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128, 10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC, 13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128, 15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39, 20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39, 55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39, 100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm 通信距離(m)100 ( 見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10〜50 スキャンレート104 ± 12 スキャン/秒(双方向) ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常 相対湿度(%RH)95(結露ないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする