業務用ポリ袋 Nシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40冊×10枚) 注文コード63994694 品番N-49
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

幅広いラインナップの業務用ゴミ袋

仕様●サイズ:650×800×0.040mm●色:青●入数:10枚×40冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393264492 アズワン品番65-8126-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする