山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:24 V dc dc 120 x 120 x 25mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63995385
品番
9RA1248P4G001
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
仕様
●寸法:120 x 120 x 25mm●高さ:120mm●消費電力:7.2W●奥行:25mm●コード番号:236-8470
アズワン品番
65-8054-84