サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
63995419
品番
L151.2200055F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工用
1コーナ仕様
突切り加工用
低送り加工用
幅(mm)
2
チップサイズ
20
チップ逃げ角(°)
5
仕様
●チップサイズ:20●la:2●re:0.1●先端逃げ角:5●勝手:左●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:571-1061
材質/仕上
コーティング超硬
勝手
左
コーナーR(mm)
0.1
アズワン品番
65-8194-39