WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 産業用PC用品
WURTH ELEKTRONIKの 産業用PC部品
WURTH ELEKTRONIKの ネットワーク
同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
63995437
品番
65502410515301
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
仕様
●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1 dB●長さ:152.4mm●シリーズ:WR-CXASY●コード番号:205-3718
アズワン品番
65-7477-15