NORGREN
NORGRENの 真空機器
NORGRENの 真空ポンプ・真空ユニット
真空ポンプ M/58102シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63995604
品番
M/58102/60
参考基準価格(税別)
¥284,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
IMI Norgren 多段真空ポンプは、高速応答を備え、小型軽量です。アルミ製ハウジングとスチール製マウントを備えています。低騒音 取り付けは簡単です
仕様
●メーカーシリーズ:M/58102●最高真空圧力:-0.87バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:285L/min●使用圧力:6バール●コード番号:220-3870
アズワン品番
65-7966-53