ヴァーゴTF2(2台用)ホイールホルダー kit

(1件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63996513 品番VERGO-TF2-WH
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

主に軽自動車の多くから普通乗用車(ワゴン)向けの2台用。
ホイールホルダー1本付属(車輪2本分)
VERGO-TFのクイックレリーズはオリジナル設計のワイドオープン型。レバー操作だけのフロントフォーク脱着が便利。
ベースレール上に前フォーク受けがあるので、VERGO Excel(前期シリーズ)に比べ、横ブレが少なくなります。
車間を狭くするために、前フォーク受けをひねりハンドルどうしが接触しなく調整可能。
前フォーク受けはクイックをレースに並行を基準とし、左右に15度/30度とTFスタンド使用時の90度に回転できます。
VERGO Excel(前期シリーズ)用オプションはすべて共用可能。

仕様前フォーク受け:9mm/15mmスルーアクスル用×2台分付属、ホイールホルダー:ホイールホルダー、1本(車輪2本分)付属 長さ(mm)ベースレール:990 質量(kg)2.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
自転車積載
製造業

ロードバイクを自家用車に積載する為に購入 アタッチメント部分も使いやすく
何よりも 外したフロントホイールを固定出来るのがとても良い しかも2台分
 よく考えられてます スルーアクスル クイックリリース両方対応なのも嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする