丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63996635 品番 73544
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。

質量(g)375 本体寸法(mm)760×275×20 測定範囲(cm)0〜60 用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【シンワ測定】丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト 2 併用目盛 製品紹介
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする