曜日別特売
73545 丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定 63996644

丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
測定範囲(cm)0~90
内容量1個注文コード63996644品番73545
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。

用途
電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
質量(g)456本体寸法(mm)1060×275×20測定範囲(cm)0~90材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂アズワン品番65-1961-13RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【シンワ測定】丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト 2 併用目盛 製品紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする