ABB
ABBの 制御機器・PLC・リレー
ABBの リレー
ABBの リレーその他関連用品
CR-P024AC1 Pluggable interface relay 1c/
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63996706
品番
1SVR405600R0000 CR-P024AC1
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:24V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3115
アズワン品番
65-8054-01