ピジョン
ピジョンの 専門診療・科目別
ピジョンの 産婦人科用品
ピジョンの その他産婦人科用品
マグマグコロン スパウト 付け替え用ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63997353
品番
-
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
マグマグコロンのボトルをスパウトボトルとして使用するためのパーツです。
材質
パッキン:シリコーンゴム/フード、キャップ、ハンドル:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
消毒方法
煮沸:○、電子レンジ:○、薬液:○
注意
※スパウト(飲み口)は別売りです。
※マグマグコロンシリーズはマグマグシリーズと部品同士の互換性はありません。
※母乳実感哺乳びんとの互換性はありません。