ピジョン
ピジョンの 専門診療・科目別
ピジョンの 産婦人科用品
ピジョンの その他産婦人科用品
マグマグコロン ストロー 付け替え用ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63997369
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
マグマグコロンのボトルをストローボトルとして使用するためのパーツです。
材質
パッキン、ストロー飲み口:シリコーンゴム/フード、ハンドル:ポリプロピレン/ストローチューブ:ポリエチレン
耐熱温度(℃)
パッキン、ストロー飲み口、フード、ハンドル:120/ストローチューブ:70
耐冷温度(℃)
-20
消毒方法
煮沸:○、電子レンジ:○、薬液:○
注意
※ストロー飲み口・フード付き
※マグマグコロンシリーズはマグマグシリーズと部品同士の互換性はありません。