ピジョン
ピジョンの 専門診療・科目別
ピジョンの 産婦人科用品
ピジョンの その他産婦人科用品
マグマグコロン コップ 付け替え用ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63997378
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
マグマグコロンのボトルをコップとして使用するためのパーツです。
材質
パッキン、ネジ用パッキン:シリコーンゴム/フード、ハンドル、流量調節ネジ:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
消毒方法
煮沸:○、電子レンジ:○、薬液:○
注意
※フード付き
※マグマグコロンシリーズはマグマグシリーズと部品同士の互換性はありません。