ピジョン
ピジョンの 専門診療・科目別
ピジョンの 産婦人科用品
ピジョンの その他産婦人科用品
マグマグコロン 替えスパウト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63997387
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
マグマグコロン用のスパウト(飲み口)で、1個入です。
乳首に近い太さ・カタチ・やわらかさ。クロスカットの吸い口で出る量を調節しやすい飲み口です。
材質
シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
消毒方法
煮沸:○、電子レンジ:○、薬液:○
注意
※マグマグコロンシリーズはマグマグシリーズと部品同士の互換性はありません。
※母乳実感哺乳びんとの互換性はありません。