ピジョン
ピジョンの 専門診療・科目別
ピジョンの 産婦人科用品
ピジョンの その他産婦人科用品
マグマグコロン 替えストロー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(2セット)
注文コード
63997396
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
マグマグコロンストロー用の替えストローセットです。
くわえやすい角度・カタチ・やわらかさではじめてでも飲みやすいストローです。
ストロー飲み口とストローチューブの2セット入りです。
材質
ストロー飲み口:シリコーンゴム/ストローチューブ:ポリエチレン
耐熱温度(℃)
ストロー飲み口:120/ストローチューブ:70
耐冷温度(℃)
-20
消毒方法
ストロー飲み口:煮沸:○ レンジ:○ 薬液:○/ストローチューブ:煮沸:× レンジ:× 薬液:○
注意
※マグマグコロンシリーズはマグマグシリーズと部品同士の互換性はありません。