マグマグコロン 共通替えパッキン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2個) 注文コード63997405 品番-
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

マグマグコロン付け替え用ハンドル専用パッキンです。
スパウト、ストロー、コップに共通で使用できます。
2個入りです。

材質パッキン:シリコーンゴム 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 消毒方法煮沸:○、電子レンジ:○、薬液:○
注意
※マグマグコロンシリーズはマグマグシリーズと部品同士の互換性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする