SMA8204AGB/BW1 スマートクリンV タンクレストイレ Janis(ジャニス工業) 63997466 SMA8204AGB/BW1 スマートクリンV タンクレストイレ Janis(ジャニス工業) 63997466 SMA8204AGB/BW1 スマートクリンV タンクレストイレ Janis(ジャニス工業) 63997466 SMA8204AGB/BW1 スマートクリンV タンクレストイレ Janis(ジャニス工業) 63997466 SMA8204AGB/BW1 スマートクリンV タンクレストイレ Janis(ジャニス工業) 63997466

スマートクリンV タンクレストイレ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 63997466 品番 SMA8204AGB/BW1
参考基準価格(税別)¥262,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」とひと拭きです。
【業界最小クラスの645mm】コンパクトなボディで限りある空間を広々と利用することができ、手洗い、立ち座り等の動作もゆったり楽にできます。
【キレイさと強さを兼ね備えたGコート1200】Gコートが、もっと強く耐久性をアップ。透明で均一なガラス層が、汚れを落ちやすくきれいを守ります。
【家事負担軽減】ローシルエットデザインでトイレサイドや床掃除が奥まで楽にできます。
【便器内掃除モード】ボタンひとつで便器の水位を一定時間下げます。水面付近のお掃除が簡単です。約20分後に大洗浄を行い、通常の水位に戻ります。
【まる見えフチなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気付いたその場で簡単にお掃除ができます。
【リモコン洗浄】大・小の洗浄はリモコンで操作できます。また、本体にあるボタンでも洗浄ができます。
【静かな洗浄音】機械式排出機構により、静かに一気に排出します。「サイクロン洗浄」で便器内をぐるり・くまなくキレイに洗浄します。
【すっきりサイドデザイン】便器本体を奥までカバーしています。すっきりとしたデザインの美しさはもちろん、拭き掃除もさらに簡単にできるようになりました。

セット内容一体型便器/便座 種別手洗いなし ピュアホワイト 種類洗浄便座 定格消費電力(W)334 機能【エコ機能】おまかせ節電/節電8時間切タイマー、【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/ノズル掃除モード/便座本体簡単着脱 定格電源AC100V(50/60Hz) 洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/リズム洗浄/ムーブ洗浄/ノズル位置調整/水勢調整/おしり・ビデシングルノズル 快適機能暖房便座/ワイヤレスリモコン/リモコン便器洗浄/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止 年間消費電力量(kWh/年)156 洗浄水量(L)大5.0/小4.5 排水芯(mm)壁排水高さ120 洗浄方式サイクロン洗浄 清潔機能ノズルセルフクリーニング/オート脱臭/抗菌加工(便座表)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び現場への配送は行っておりません。
※事業所様(荷受人様常駐)に限らせて頂きます。予めご了承ください。
※またお届け先の事業者様の名称等が分かる看板確認が必須となります。
※4t車(幅:約2.3m)でのお届けとなります。配送先ご住所までトラックが通行可能か事前にご確認ください。4t車でのお届けができない場合は、別途チャーター料金をご請求させて頂きます。
※お届けの再にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする