SC8091-SGB/BW1+ST0793-1EM/BW1+NC823WHL/BW1 バリュークリンU フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定 Janis(ジャニス工業) 63997728 SC8091-SGB/BW1+ST0793-1EM/BW1+NC823WHL/BW1 バリュークリンU フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定 Janis(ジャニス工業) 63997728 SC8091-SGB/BW1+ST0793-1EM/BW1+NC823WHL/BW1 バリュークリンU フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定 Janis(ジャニス工業) 63997728 SC8091-SGB/BW1+ST0793-1EM/BW1+NC823WHL/BW1 バリュークリンU フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定 Janis(ジャニス工業) 63997728 SC8091-SGB/BW1+ST0793-1EM/BW1+NC823WHL/BW1 バリュークリンU フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定 Janis(ジャニス工業) 63997728

バリュークリンU フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ピュアホワイト 定格消費電力(W)48 注文コード63997728 品番SC8091-SGB/BW1+ST0793-1EM/BW1+NC823WHL/BW1
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥55,968
販売価格(税別)
50,880
この商品は色・定格消費電力・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」のひと拭きです。
【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。
【陶器製タンク仕様】薄型タンクながら、手洗部の奥行を185mm確保し、水ハネを気にせずしっかり手洗いできます。
【まる見えふちなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気づいたその場で簡単にお掃除ができます。
【サイクロン洗浄】左右から2つの水流で、便器内をぐるり・くまなく洗浄します。タンク内の水をすべて洗浄水として使うので、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、いつでも気持ちよく使えます。
【ロングライフ設計】便器・タンク・便座と大きく3つのパーツから構成されています。いざというとき簡単に必要なパーツだけメンテナンスができます。

ピュアホワイト 種別手洗いあり 洗浄水量(L)大6.0/小5.0 洗浄方式サイクロン洗浄 排水芯(mm)床200 種類暖房便座 ピュアホワイト 定格電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)48 年間消費電力量(kWh/年)131 快適機能暖房便座/便ふた便座ソフト閉止 セット内容便器/タンク/便座 機能【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/便座本体簡単着脱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び現場への配送は行っておりません。
※事業所様(荷受人様常駐)に限らせて頂きます。予めご了承ください。
※またお届け先の事業者様の名称等が分かる看板確認が必須となります。
※4t車(幅:約2.3m)でのお届けとなります。配送先ご住所までトラックが通行可能か事前にご確認ください。4t車でのお届けができない場合は、別途チャーター料金をご請求させて頂きます。
※お届けの再にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする