ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63997966 品番EA990YA-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥127,160
販売価格(税別)
115,600

※ドラム缶は別売です。
1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。
ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。揮発性の高い液体を密閉式のため、安全に保管できます。電気を使用しない防爆仕様。二重安全構造で安心。高粘度の液体に対応(3000cPまで)。圧力が0.07MPa以上になると空気をドラム缶の外へ排出する安全弁付き。圧縮空気で駆動 。残液最小で省エネ 。

仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:オイル●ホース長:2m●重量:4.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/PVC●粘度:3,000CP以下●アース線:無●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ25mm●ノズル長:60mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kW アズワン品番65-9340-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする