SC8024-SGB/BW1+SV2002-1EH/BW1+JCS-610ENN/BW1 BMシリーズ 組合せトイレ 床200mm固定 Janis(ジャニス工業) 63998193 SC8024-SGB/BW1+SV2002-1EH/BW1+JCS-610ENN/BW1 BMシリーズ 組合せトイレ 床200mm固定 Janis(ジャニス工業) 63998193 SC8024-SGB/BW1+SV2002-1EH/BW1+JCS-610ENN/BW1 BMシリーズ 組合せトイレ 床200mm固定 Janis(ジャニス工業) 63998193 SC8024-SGB/BW1+SV2002-1EH/BW1+JCS-610ENN/BW1 BMシリーズ 組合せトイレ 床200mm固定 Janis(ジャニス工業) 63998193 SC8024-SGB/BW1+SV2002-1EH/BW1+JCS-610ENN/BW1 BMシリーズ 組合せトイレ 床200mm固定 Janis(ジャニス工業) 63998193

BMシリーズ 組合せトイレ 床200mm固定

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容便器/タンク/便座 定格消費電力(W)332 注文コード63998193 品番SC8024-SGB/BW1+SV2002-1EH/BW1+JCS-610ENN/BW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はセット内容・定格消費電力・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。
【樹脂タンク】壁への水はねを防ぐハイバックガードデザインでお手入れを軽減。
【うずまき水流】洗浄水流がボウルのすみずみまで渦巻状に洗浄して、いつもキレイ。

セット内容便器/タンク/便座 種別手洗いあり ピュアホワイト 種類温水洗浄便座 ピュアホワイト 定格消費電力(W)332 機能【エコ機能】おまかせ節電/節電8時間切タイマー、【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/便座本体簡単着脱 定格電源AC100V(50/60Hz) 洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/ムーブ洗浄/リズム洗浄(おしり洗浄のみ)/水勢調整/おしり・ビデシングルノズル 快適機能暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止 年間消費電力量(kWh/年)141 洗浄水量(L)大6.0/小5.0 排水芯(mm)床200 洗浄方式ネオボルテックス式 清潔機能ノズルセルフクリーニング/抗菌加工(便座表)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び現場への配送は行っておりません。
※事業所様(荷受人様常駐)に限らせて頂きます。予めご了承ください。
※またお届け先の事業者様の名称等が分かる看板確認が必須となります。
※4t車(幅:約2.3m)でのお届けとなります。配送先ご住所までトラックが通行可能か事前にご確認ください。4t車でのお届けができない場合は、別途チャーター料金をご請求させて頂きます。
※お届けの再にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63998193 SC8024-SGB/BW1+SV2002-1EH/BW1+JCS-610ENN/BW1 68826995 SC8024-SGB BW1+SV2002-1EH+JCS-630ENN BMシリーズ 組合せトイレ 床200mm固定 Janis(ジャニス工業) BMシリーズ 組合せトイレ 床200mm固定 Janis(ジャニス工業) 1台 52,980 税込58,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする