DAD-150 作業台 ライトステップDAD 長谷川工業 63998358

作業台 ライトステップDAD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード63998358 品番DAD-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ 質量(kg)16.5 寸法A(mm)240 角度(°)60 材質(キャスター)ナイロン 天板高さ(m)1.5 キャスター径(Φmm)100 正面踏ざん有効幅(mm)510 全高(m)2.41(手摺取付時) 最大使用荷重(kg)120 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)828×1522 天板寸法(長さ×幅)(mm)520×500 収納寸法(mm)長さ2000×幅830×厚み320 天板寸法(幅×奥行)(mm)520×500 設置寸法(幅×奥行)(mm)828×1522
注意
※DAD-210はフルセット手すり標準装備。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63998358 DAD-150 07657596 DAD-150 折りたたみ作業台 DADライトステップ 長谷川工業 折りたたみ作業台 DADライトステップ 長谷川工業 1台 169,800 税込186,780 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする