脚部伸縮足場台 DL Pro ライン

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード63998708 品番DL-1510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ガタツキを抑え耐久性を向上!新機構のロックを採用!使用質量も120kgとタフな設計。天板はデザイン性と滑り止め効果が高いライン入り。脚部が伸縮し、凹凸地でも水平を保って作業可能。開閉時はワンタッチロックで操作カンタン!折りたたみ式で車での運搬も可能
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.65〜0.95 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×1530×150 質量(kg)10.9 伸縮脚(mm)310(最大) 最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)40 規格グッドデザイン賞 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)410〜470×1840〜2010 天板寸法(長さ×幅)(mm)1500×300 高さ調整範囲(mm)310(最大)
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63998708 DL-1510 73658838 DL-1510 脚部伸縮足場台 DL Pro ライン 長谷川工業 脚部伸縮足場台 DL Pro ライン 長谷川工業 1台 69,980 税込76,978 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73658838
2019-09-18
用途:
足場

老舗メーカーなので安心です。横方向に移動する作業で、足場を組めない場所などには、最適と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする