足場台 DRXB (BLACK LABEL)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 天板高さ(m)0.98 注文コード63998918 品番DRXB-1098a
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は天板高さなど9種類から選べます 他の種類を見る

精悍なブラックタイプ。スタンダードタイプの足場台。
収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK!
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.98 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×1030×200 質量(kg)6 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)41 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 材質/仕上アルミ/カラーアルマイト ブラック 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)480×1540 天板寸法(長さ×幅)(mm)1000×300 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1030×480×200
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新製品「BLACK LABEL」

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63998918 DRXB-1098a 53624769 DRXB-1098a 足場台 DRXB (BLACK LABEL) 長谷川工業 足場台 DRXB (BLACK LABEL) 長谷川工業 1台 22,980 税込25,278 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする