専用脚立 RZB-b 脚軽BLACK

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 天板高さ(m)1.69 注文コード63999049 品番RZB-18b
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は天板高さなど12種類から選べます 他の種類を見る

空間に調和するブラックカラー
軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。
片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。
安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。
幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)1.69 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1770×630×170 質量(kg)6.4 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ/カラーアルマイト 踏ざん間隔(mm)298 天板寸法(mm)326(有効幅252)×162 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)630×1070 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×170×1770 最大使用高さ(m)1.39 脚立タイプ180cmタイプ
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

軽くて丈夫な専用脚立|脚軽シリーズ|ブラック、伸縮もラインナップ!
大人気の軽量専用脚立|脚軽シリーズをご紹介!
この動画は、1人が参考にしています。
必見!ワンタッチバーって何?
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63999049 RZB-18b 53624963 RZB-18b 専用脚立 RZB-b 脚軽BLACK 長谷川工業 専用脚立 RZB-b 脚軽BLACK 長谷川工業 1台 26,980 税込29,678 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53624963
2020-12-01
用途:
工作趣味

これは二台目、折りたたむための赤いレバーがとても使いやすい。ワンダフル。黒は絵になる。

対象商品:
53624909
2020-06-12
用途:
家のメンテナンス
有限会社ホンダショップ 八王寺ウェスト 様

注文して翌日来ました、とても軽くてブラックの塗装もいいです、しいてゆうなら室内で使うので内側のバリが少し気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする