脚立 RZS-a 伸縮式脚軽

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 天板高さ(m)1.32〜1.53※脚部伸縮可 注文コード63999094 品番RZS-15a
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は天板高さなど7種類から選べます 他の種類を見る

凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。
軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。
片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。
安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。
幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)1.32〜1.53※脚部伸縮可 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1400×560×170 質量(kg)6.5 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ/アルマイト 踏ざん間隔(mm)298 天板寸法(mm)326(有効幅255)×162 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)560〜590×890〜1000 アズワン品番64-8666-58 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×170×1400 最大使用質量(kg)100 最大使用高さ(m)1.02〜1.23 脚立タイプ最大時150cmタイプ
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

軽くて丈夫な専用脚立|脚軽シリーズ|ブラック、伸縮もラインナップ!
この動画は、4人が参考にしています。
大人気の軽量専用脚立|脚軽シリーズをご紹介!
この動画は、2人が参考にしています。
必見!ワンタッチバーって何?
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63999094 RZS-15a 53627797 RZS-15a 脚立 RZS-a 伸縮式脚軽 長谷川工業 脚立 RZS-a 伸縮式脚軽 長谷川工業 1台 25,980 税込28,578 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
ボイラ整備
サービス業

脚軽の名の通り本当に軽い、以前に同等他社商品を使っていたのでよくわかる。
脚の伸縮操作もレバー式なので簡単にできる。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする