高所作業台のび〜る

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63999128 品番 TSE-3600S
参考基準価格(税別)¥898,000 販売価格(税込) ¥857,780
販売価格(税別)
779,800

収納時手摺付。
バネバランス式なので2名でスピーディーに組立てできます。
キャスターはブレーキ付で安全です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)1.34〜3.6 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890×1990×1340 質量(kg)240 最大使用荷重(kg)135 用途高い所での作業として。 材質 長さ(m)作業床:1.99 設置寸法・奥行(mm)1700 設置寸法・幅(mm)1600 幅(m)作業床:0.89 収納寸法・幅(mm)890 収納寸法・奥行(mm)1990 収納寸法・高さ(mm)1340 天板寸法・幅(mm)作業床寸法 590 天板寸法・奥行(mm)作業床寸法 1500
注意
※作業床高さ2m以上で使用される場合は、必ず墜落制止用具とヘルメットの着用お願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする