シザースリフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63999189 品番S3220E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,739,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

作業床の安定性を高める鋼製のシザースです。
自走式。シザース式。バッテリー。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

作業床高さ(m)1.07〜6.10 最大積載荷重(kg)408、拡張部:113 用途高い所での作業として。 質量(kg)2041 寸法(m)作業床:2.18〜3.09×0.66、設置:0.81×2.30
注意
※作業床高さ2m以上で使用される場合は、必ず墜落制止用具とヘルメットの着用お願いします。
※作業床高さ10m未満の場合、高所作業車運転特別教育を修了することが義務つけられています。
※作業床高さ10m以上の場合、技能講習を修了することが義務つけられています。
※労働安全衛生法により1年以内に1回定期的に、有資格者による定期自主検査の実施が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63999189 S3220E 62819813 S3220E シザースリフト 長谷川工業 シザースリフト 長谷川工業 1台 4,898,000 税込5,387,800 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする