可搬式作業台 デューク DUK

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63999313 品番 DUK-1816T
参考基準価格(税別)¥272,100 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

仮設工業会認定品です。
昇降が安全にラクにできる60mmの幅広踏ざん。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)1.36〜1.76 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×1670×210 質量(kg)24.1 踏ざん踏面幅(mm)60 用途工場内や現場などに活躍 付属品手がかり棒4本・キャスター2個 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)320 キャスター径(Φmm)50 最大使用質量(kg)150 天板寸法(幅×奥行)(mm)500×1550 設置寸法(幅×奥行)(mm)860〜960×2520〜2760
注意
※DUK-1116・1116Tは感知棒を取り付けたまま保管できません。
※感知枠は手すりではありませんので、体をもたせかけたり、荷重をかけると変形や破損の恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする