CADENAS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63999339 品番CAD-30
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

SAM OUTILLAGE 南京錠。純黄銅製ボディ 小型サイズ

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:16mm●南京錠:なし●風雨耐性:なし●材質:真鍮●コード番号:221-5755 アズワン品番65-7972-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする